Referenties
Bikon:BK0106100
Rubix:01440141




Productdetails : BIKON 1006 100X145 SPANSET
Bikon 1006 Vergrendeling
Locking Device type Bikon 1006
Sterke punten
Gemiddeld/hoog zelfcentrerend koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,78 g |
| Type | 1006 |
| Asdiameter | 100 mm |
| Boordiameter | 100 mm |
| Totale lengte met schroeven | 56 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 44 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 9680 N.m |
| Buitendiameter | 145 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,75 excl. BTW
/ stuk
€ 121,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen