Referenties
Bikon:BK0106110
Rubix:01440142




Productdetails : BIKON 1006 110X155 SPANSET
Bikon 1006 Vergrendeling
Locking Device type Bikon 1006
Sterke punten
Gemiddeld/hoog zelfcentrerend koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Type | 1006 |
| Asdiameter | 110 mm |
| Boordiameter | 110 mm |
| Totale lengte met schroeven | 56 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 44 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 10600 N.m |
| Buitendiameter | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,32 excl. BTW
/ stuk
€ 131,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden