Referenties
Bikon:BK0800042
Rubix:01440316




Productdetails : BIKON 8000 42X55 SPANSET
Bikon 8000 kleminrichting
Locking Device type Bikon 8000
Sterke punten
Gemiddeld/hoog zelfcentrerend koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Type | 8000 |
| Asdiameter | 42 mm |
| Boordiameter | 42 mm |
| Totale lengte met schroeven | 58 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 52 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 930 N.m |
| Buitendiameter | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,36 excl. BTW
/ stuk
€ 58,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen