Referenties
Bikon:BK0800110
Rubix:01440615




Productdetails : BIKON 8000 110X140 SPANSET
Bikon 8000 kleminrichting
Locking Device type Bikon 8000
Sterke punten
Gemiddeld/hoog zelfcentrerend koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,14 g |
| Type | 8000 |
| Asdiameter | 110 mm |
| Boordiameter | 110 mm |
| Totale lengte met schroeven | 118 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 106 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 15900 N.m |
| Buitendiameter | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 582,40 excl. BTW
/ stuk
€ 704,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen