Referenties
Bikon:BK0400150
Rubix:01440230




Productdetails : BIKON 4000 150X200 SPANSET
Bikon 4000 kleminrichting
Locking Device type Bikon 4000
Sterke punten
Niet-zelfcentrerend middelhoog/hoog koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,82 g |
| Type | 4000 |
| Asdiameter | 150 mm |
| Boordiameter | 150 mm |
| Totale lengte met schroeven | 38 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 33 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 30400 N.m |
| Buitendiameter | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,54 excl. BTW
/ stuk
€ 213,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden