ELESA+GANTER AFDEKSCHIJF GN 184-32

Sluitring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Elesa+Ganter:GN 184-32
Rubix:A0153177
Fabrikant:GN 184-32
EAN:4045525072312
ELESA+GANTER AFDEKSCHIJF GN 184-32

Technische samenvatting

Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER AFDEKSCHIJF GN 184-32


GN 184-ringen worden over het algemeen gebruikt op assen om handwielen met een axiale spiebaan te bevestigen.

Toepassingen

Voor montage op handwielen met een axiale spiebaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormNIET STANDAARD
Dikte4 mm
Typesluitring
€ 2,62 excl. BTW
/ stuk
€ 3,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Binnendiameter

Norm