SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M6X12X1,6

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON6,4A1.4571
Rubix:A0818142
Fabrikant:0125457164
EAN:4043377024343
SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M6X12X1,6

Technische samenvatting

Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M6X12X1,6


SPARTEX RVS A1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M6X12X1,6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter12 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM6
Dikte1,6 mm
29,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
35,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

6,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

12 mm

Norm

Metrische diameter

M6