Referenties
Spartex:RON1L21
Rubix:08914072
Fabrikant:000093.00000.0210.000
EAN:4043952026236


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
Productdetails : SPARTEX ST BORGPLAAT/LIP D93 M20
Borgringen met 1 veer D.21 ruw staal DIN 93
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2750 g |
| Binnendiameter | 21 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Dikte | 1 mm |
| Norm | DIN 93 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
42 mm