TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS180-2 SPLIT

Sluitschakel DC ANSI 1802CL

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS180 2 CP CL
Rubix:01260262
Fabrikant:0120180203
EAN:8718472005011
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS180-2 SPLIT
Technische samenvatting
Ketting1802cl
Steek van de ketting57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS180-2 SPLIT


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1313 g
Ketting1802cl
Steek van de ketting57,15 mm
Gewicht1313 g
Diameter rol35,71 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,74 excl. BTW
/ stuk
166,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen