GATES V-SNAAR SPB 2400 DELTA NARROW

Smalle V-riem GATES

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPB2400 DELTA NARROW
Rubix:A0675244
Fabrikant:962662400
EAN:5414465677168
GATES V-SNAAR SPB 2400 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte2400 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 2400 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Smalle V-riem GATES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte2400 mm
Binnenlengte2340 mm
Buitenlengte2422 mm
Dikte13 mm
Omhuldja
Seriedelta narrow
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter140 mm
Aangepaste tariefcode40103900
52,87 excl. BTW
/ stuk
63,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen