LOCTITE HOOGWAARDING VET LB 8102 POT 1 L
Smeermiddel LOCTITE LB 8102
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:LB 8102
Rubix:07013022
Fabrikant:1115660
EAN:5010266428215

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOOGWAARDING VET LB 8102 POT 1 L
EP kleefvet (ex GR 190), hoge temperatuur
Sterke punten
Vet voor hoge temperaturen, beschermt tegen slijtage en corrosie, bestand tegen gemiddelde en hoge snelheden onder zware belasting, smeert kogellagers, glijlagers, tandwielen en glijbanen.
Toepassingen
Geschikt voor vochtige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | pot |
| Inhoud | 1000 g |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Assortiment | mineral / extreme pressure additives |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,19 excl. BTW
/ stuk
€ 64,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen