LOCTITE HOGE TEMPERATUUR OLIE LB 8011 SPUITBUS 400 ML NSF
Smeeroliespray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:8011
Rubix:07013000
Fabrikant:2101568
EAN:4058093002872

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOGE TEMPERATUUR OLIE LB 8011 SPUITBUS 400 ML NSF
Kettingsmerende aerosol oliespray voor temperaturen waarvan de oxidatiebestendigheid de levensduur van het product verlengt. LOCTITE® LB 8011 is een spuitbus met synthetische olie voor kettingsmering. Het is ideaal voor open mechanismen, transportbanden en kettingen bij temperaturen. De formulering is bestand tegen oxidatie, dus het biedt effectieve, langdurige bescherming tegen wrijving, slijtage en corrosie. De vloeibaarheid en oppervlaktehechting zorgen voor een goede smering bij alle snelheden binnen het temperatuurbereik.
Sterke punten
Geformuleerd voor kettingsmering
Geschikt voor hoge temperaturen
Oxidatiebestendig en synthetische formulering
Geregistreerd volgens NSF categorie H2
Geschikt voor hoge temperaturen
Oxidatiebestendig en synthetische formulering
Geregistreerd volgens NSF categorie H2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Type | smeeroliespray |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,19 excl. BTW
/ stuk
€ 34,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden