KLUBER UNIMOLY PA - SPRAY - SPUITBUS 400 ML
Smeerpasta UNIMOLY PA Spray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:810450511
Rubix:07403238
Fabrikant:0810450511

Documenten
Productdetails : KLUBER UNIMOLY PA - SPRAY - SPUITBUS 400 ML
UNIMOLY PA Spray is een spraybare, sterk geconcentreerde, vaste smeerpasta met een zwarte kleur. Het is vervaardigd op basis van minerale paraffineolie, silicaat en een mengsel van vaste smeermiddelen (MoS2 en grafiet). Er worden geen grondstoffen met lood, cadmium, nikkel, chroom of halogeen gebruikt voor de vervaardiging van dit product. UNIMOLY PA Spray beschermt tegen inloopschade in glijlagers, tandwielen en bussen en voorkomt het ratelen van glijstrips.
Sterke punten
• Beschermt tegen inloopschade en voorkomt passingroest
• Voorkomt ratelen van glijstrips
• Voorkomt ratelen van glijstrips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 450 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.755,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.124,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen