Referenties
Klüber Lubrication:0090090177
Rubix:07401052
Productdetails : KLUBER KLUBERBIO LO 32-2500 - BLIK 25 KG
Klüberbio LO 32-2500 is een speciaal synthetisch, volledig biologisch afbreekbaar smeermiddel voor spoorwegwissels. Op grond van OESO-test 301 F is het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar (> 60% na 28 dagen). Het smeermiddel bevat vaste smeermiddelen voor noodloopeigenschappen. Aangezien Klüberbio LO 32-2500 een goede corrosie- en slijtagebescherming biedt en bestand is tegen wegspoelen door regen, kunnen de smeringsintervallen worden verlengd. Het product is goed bestand tegen uv-licht, waardoor een snelle verharsing onder invloed van zonlicht en daarmee een toename van de schakelkrachten, wordt voorkomen.
Sterke punten
• Probleemloos functioneren bij een breed temperatuurbereik dankzij de vaste smeermiddelen die de noodloopeigenschappen waarborgen
• De goede uv-bestendigheid voorkomt snelle verharsing van het aangebrachte smeermiddel door een langdurige blootstelling aan zonlicht
• Langere nasmeerintervallen dankzij een goede roestbescherming en de bestendigheid tegen wegspoelen door regen
• Lage operationele kosten dankzij het aanzienlijk lagere smeermiddelverbruik en de behoefte aan minder mankracht voor nasmering
• Eco-compatibel dankzij de biologische afbreekbaarheid
• De goede uv-bestendigheid voorkomt snelle verharsing van het aangebrachte smeermiddel door een langdurige blootstelling aan zonlicht
• Langere nasmeerintervallen dankzij een goede roestbescherming en de bestendigheid tegen wegspoelen door regen
• Lage operationele kosten dankzij het aanzienlijk lagere smeermiddelverbruik en de behoefte aan minder mankracht voor nasmering
• Eco-compatibel dankzij de biologische afbreekbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.602,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3.148,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
