Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH LI 44-22 1KG
Rubix:07402260
Fabrikant:0042230037
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH LI 44-22 - BLIK 1 KG
Klübersynth LI 44-22 is een volledig synthetisch, dynamisch licht vet voor lage temperaturen met goede dempings- en hechtingseigenschappen, evenals een goede waterbestendigheid. Het bestaat uit synthetische koolwaterstoffen, lithiumzeep, vaste wrijvingsreducerende smeermiddelen, evenals corrosie- en oxidatieremmers. Klübersynth LI 44-22 is nagenoeg neutraal ten opzichte van vele kunststoffen en elastomeren.
Sterke punten
• Synthetisch laagtemperatuurvet met goede dempingseigenschappen
• Nagenoeg neutraal ten opzichte van vele kunststoffen
• Lage wrijvingscoëfficiënten
• Bestand tegen veroudering
• Goedgekeurd op grond van VW-TL 778 B en Ford WSD-M1C234-A2
• Nagenoeg neutraal ten opzichte van vele kunststoffen
• Lage wrijvingscoëfficiënten
• Bestand tegen veroudering
• Goedgekeurd op grond van VW-TL 778 B en Ford WSD-M1C234-A2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 587,18 excl. BTW
/ stuk
€ 710,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
