Referenties
Klüber Lubrication:0900950137
Rubix:07402490
Productdetails : KLUBER KLUBERTEMP HB 53-392 - BLIK 45 KG
Klübertemp HB 53-391 en Klübertemp HB 53-392 zijn synthetische langetermijnvetten op basis van geperfluoreerde polyether oliën. Ze werden speciaal ontworpen voor de smering van kogellagers die blootstaan aan hoge belasting en hoge temperaturen in continue persen. Klübertemp HB 53 vetten zorgen voor een goede olievoorziening aan het lager gedurende de gehele gebruiksperiode en bieden een hoge thermische stabiliteit, evenals bescherming tegen corrosie. Er is geen melding gemaakt van problematische reacties met agressieve chemicaliën zoals lijm.
Sterke punten
• Hoge rentabiliteit dankzij de lange levensduur van machines
• Goedgekeurd en aanbevolen voor continue persen in de houtverwerkingsindustrie
• Minder onderhoud dankzij langere nasmeerintervallen
• Goedgekeurd en aanbevolen voor continue persen in de houtverwerkingsindustrie
• Minder onderhoud dankzij langere nasmeerintervallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 45000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63.025,93 excl. BTW
/ stuk
€ 76.261,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
