Referenties
Klüber Lubrication:STABURAGS NBU 12 MF 400G
Rubix:07403018
Fabrikant:0170650591
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 12 MF - KOKER 400 GR
STABURAGS NBU 4 MF en STABURAGS NBU 12 MF zijn zwarte smeervetten op basis van minerale olie voor rol- en glijlagers die blootstaan aan een hoge belasting. Het bariumcomplexzeep verdikkingsmiddel zorgt voor een goede hechting van het vet aan het smeerpunt en daardoor voor een goede bestendigheid tegen vocht en agressieve media. Beide vetten bevatten speciale vaste smeermiddelen op basis van molybdeen disulfide, die de noodloop-smeereigenschappen bij hoge temperaturen of belasting bevorderen.
Sterke punten
• Goede drukbestendigheid in lagers die blootstaan aan hoge belasting
• Lange levensduur van de onderdelen dankzij de goede slijtagebescherming
• Probleemloos functioneren dankzij de goede afdichting en corrosiebescherming
• Minder onderhoud dankzij de langdurige smering
• Noodloop-smeereigenschappen voor een verbeterde functionaliteit in het geval van smeertekorten
• Lange levensduur van de onderdelen dankzij de goede slijtagebescherming
• Probleemloos functioneren dankzij de goede afdichting en corrosiebescherming
• Minder onderhoud dankzij de langdurige smering
• Noodloop-smeereigenschappen voor een verbeterde functionaliteit in het geval van smeertekorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.238,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.708,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
