Referenties
Klüber Lubrication:0201490333
Rubix:07403216

Productdetails : KLUBER UNIMOLY GL 402 - VAT 180 KG
UNIMOLY GL 402 is een hechtend lange termijnvet op basis van minerale olie, lithiumzeep en molybdeen disulfide. Vaste smeermiddelen plus EP-additieven zorgen voor uitstekende noodloop-smeereigenschappen, verminderen wrijving en voorkomen slijtage. UNIMOLY GL 402 is bij uitstek geschikt voor de smering van rol- en glijlagers die blootstaan aan hoge belasting bij lage rotatie- of glijsnelheden.
Sterke punten
• Hoogwaardig vet met molybdeen disulfide
• Vermindert slijtage
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede werkstabiliteit
• Vermindert slijtage
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede werkstabiliteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.750,94 excl. BTW
/ stuk
€ 16.638,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen