ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT KVP D7504K ST4,2X13MM
SN Zelfborend zeskantkraagbout DIN 7504 K Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31235.042.013
Rubix:08462241
EAN:8715492960856

Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT KVP D7504K ST4,2X13MM
SN Zelfborend zeskantkraagbout DIN 7504 K Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,54 g |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,19 excl. BTW
/ stuk
€ 0,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden