ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST5,5X19
SN Zelfborend zeskantkraagbout DIN 7504 K Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31235.055.019
Rubix:08461821
EAN:8715492961006

Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST5,5X19
SN Zelfborend zeskantkraagbout DIN 7504 K Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,48 g |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden