ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH GVP D7504M-H ST3,9X13
SN Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31250.039.013
Rubix:08462251
EAN:8715492961181

Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH GVP D7504M-H ST3,9X13
SN Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,27 g |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 168,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen