MILWAUKEE RATELSLEUTEL FUEL VERLENGDE 3?8 M12 FHIR38LR-0
Snelle ratel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M12 FHIR38LR-0
Rubix:A0423014
Fabrikant:4933480791
EAN:4058546410766

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RATELSLEUTEL FUEL VERLENGDE 3?8 M12 FHIR38LR-0
MILWAUKEE® M12 FUEL™ extended reach 3/8˝ high speed ratchet with up to 47 Nm of max torque and 450 rpm's, which delivers faster application speed and increased productivity. 19 mm low profile head design and additional 82mm of length allow users better access in tight spaces. Variable speed. LED light and fuel gauge. Premium rubber overmold, which withstands corrosive materials. Supplied without batteries and charger.
Sterke punten
Met een maximumkoppel van 47 Nm en 450 omwentelingen per minuut levert dit gereedschap een hogere toepassingssnelheid en een hogere productiviteit voor de professionele gebruiker
Een laag profielontwerp van 19 mm en een verlengde hals bieden gebruikers een betere toegang tot krappe ruimtes
De toonaangevende FUEL™-technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en een behuizing van gegoten staal zorgt voor een grotere duurzaamheid voor de professionele gebruiker
Een hoogwaardige rubberen ommanteling is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens het gebruik
De LED-verlichting verlicht het werkgebied terwijl de LED-schakelaar het werkgebied verlicht.br>De metalen trekker met variabele snelheid biedt ultieme controle over het gereedschap
Het hoogwaardige rubberen omhulsel is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens het gebruik
De LED-verlichting verlicht het werkgebied terwijl de ingebouwde brandstofmeter de resterende werktijd aangeeft
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans tussen snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, werktijd en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Een laag profielontwerp van 19 mm en een verlengde hals bieden gebruikers een betere toegang tot krappe ruimtes
De toonaangevende FUEL™-technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en een behuizing van gegoten staal zorgt voor een grotere duurzaamheid voor de professionele gebruiker
Een hoogwaardige rubberen ommanteling is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens het gebruik
De LED-verlichting verlicht het werkgebied terwijl de LED-schakelaar het werkgebied verlicht.br>De metalen trekker met variabele snelheid biedt ultieme controle over het gereedschap
Het hoogwaardige rubberen omhulsel is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens het gebruik
De LED-verlichting verlicht het werkgebied terwijl de ingebouwde brandstofmeter de resterende werktijd aangeeft
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans tussen snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, werktijd en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Toepassingen
Professional User
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snelle ratel |
| Spanning | 12 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,90 excl. BTW
/ stuk
€ 309,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden