TEGERA HANDSCHOEN 22 MT 6

Snijbestendige handschoenen 422 TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:422-6
Rubix:A0932569
EAN:7340118492728
TEGERA HANDSCHOEN 22 MT 6

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 22 MT 6


De TEGERA® Rig Impact 422 impacthandschoen is ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals de olie- en gasindustrie en de mijnbouw. Hij beschikt over TPR-materiaal voor EN388 (P) en ANSI Impact Level 2 bescherming, met verlengde dekking van de bovenzijde van de hand voor verbeterde veiligheid. De handschoen biedt snijbescherming niveau D en weerstand tegen contactwarmte tot 100 °C/212°F. De nitrilcoating met een korrelige afwerking zorgt voor een goede grip, terwijl felle kleuren de zichtbaarheid van handgebaren verbeteren. Compatibel met touchscreens voor gebruiksgemak.
Impactbeschermende handschoen met TPR, snijbescherming niveau D, nitrilgrip en touchscreenfunctionaliteit.

Sterke punten

Impactverminderend, Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreens, Knokkelbescherming

Toepassingen

Bouw en constructie, Installatiewerk, Metaalbewerking, Mijnbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Coating van de handschoenennitril
€ 138,66 excl. BTW
/ 6 paar
€ 167,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat