Referenties
Bahco:4559-24B JC
Rubix:10066963
EAN:7314150113897

Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVEBEK BOUTENSCHAAR 600MM 4559-24B JC
Complete reserve bek voor de 4559 boutenscharen.
Sterke punten
•Spare heads for 4559 bolt cutters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1170 g |
| Type | snijkop |
| Voor model | 4559 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,67 excl. BTW
/ stuk
€ 96,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
