Referenties
SNR:722508DA
Rubix:A0485889
Fabrikant:722508.DA
EAN:3413520698492




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 54 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR 722508 DA FLENSLAGERHUIS
gesplitste lagerhuis voor lagers op adapterbus, gemaakt van grijs gietijzer
Bevestigingslager voor lager op spanbus, vervaardigd uit ductiel gietijzer, voor smering met vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,62 excl. BTW
/ stuk
€ 143,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen