Referenties
Bahco:BE510212
Rubix:A0770879
EAN:7314150231027
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 RM12 BE510212
Set 1/2" dopschroevendraaiers met Ribe-bits. Toepassing: Voor het vastdraaien/losdraaien van RIBE schroeven; veelgebruikt voor motoren. Aandrijving: 1/2.
Sterke punten
•Widely used in engines
Bits made of S2 steel with zinc phosphate matt finish │ Sockets made of chrome-vanadium steel with chrome plated matt finish │ Fits in the Bahco T-module inlay system for tool trolleys
Bits made of S2 steel with zinc phosphate matt finish │ Sockets made of chrome-vanadium steel with chrome plated matt finish │ Fits in the Bahco T-module inlay system for tool trolleys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

