BAHCO SLAGDOP 1/2 15/16 K7801Z-15/16

Socket

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:K7801Z-15/16
Rubix:A0772992
EAN:7314151844622
BAHCO SLAGDOP 1/2 15/16 K7801Z-15/16

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 15/16 K7801Z-15/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,82 excl. BTW
/ stuk
14,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen