HYDROWEAR SOFTSHELL MULT MENORCA 043639 FLUO OR/ZWART MT 3XL
SOFTSHELL MULT MENORCA 043639
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:043639OB-3XL
Rubix:22097867
EAN:5420011774618

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR SOFTSHELL MULT MENORCA 043639 FLUO OR/ZWART MT 3XL
TOPCOMFORT SOFTSHELL. Winddicht, ademend en elastisch. Binnenkant van fleece. 2 borstzakken. 2 steekzakken met rits. Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting. Lus voor ID Houder, ID houder separaat te bestellen. 32% polyester, 24% modacryl, 17% katoen, 26% PU, 1% anti static fiber. 460 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 32% polyester, 24% modacryl, 17% katoen, 26% pu, 1% anti static fiber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,03 excl. BTW
/ stuk
€ 198,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen