TRICORP SOFTSHELL MULTINORM 403011 FLUO GEEL/INKT BL MT S
Softshell Multinorm Bicolor
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403011YellowinkS
Rubix:22173133
EAN:8718326089693

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL MULTINORM 403011 FLUO GEEL/INKT BL MT S
De Softshell Multinorm Bicolor uit de Tricorp Safety collectie is vervaardigd uit 60% modacryl, 38% Polyester en 2% andere vezels met een doekgewicht van 350 gr/m2. Dit product is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd. Daarnaast heeft dit kledingstuk een hogezichtbaarheid bij dag schemer en nacht door de EN ISO 20471 certificering. Om doorbloeden te voorkomen raden wij aan om alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% polyester + pu coating | 60% modacryl / 38% katoen / 2% carbon |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,41 excl. BTW
/ stuk
€ 191,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
