TRICORP SOFTSHELL VERKEERSREGELAAR 403002 FLUO OR/GE MT XXL
Softshell Verkeersregelaar
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403002OranYellowXXL
Rubix:22173154
EAN:8718326048355

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL VERKEERSREGELAAR 403002 FLUO OR/GE MT XXL
Deze hoge zichtbaarheid tweekleurige softshell jas wordt gemaakt van een ademende en waterafstotende stof. De strak op elkaar geweven lagen maken dit beschermende effect extra groot zonder in te boeten op het zachte en prettige draagcomfort. Winddicht en waterafstotend en voorzien van een te verbergen ID-badgehouder en afritsbare capuchon. Aan de onderzijde verstelbaar met elastisch koord met stoppers. Voorzien van epauletten en verstelbare manchetten door middel van klittenband. Deze jas is uitgevoerd met een schouderlus voor de portofoon, borstlus voor een fluitje en 2 zakken geschikt voor telefoon, met snoerdoorvoer en ID-badge. Deze softshell voldoet aan alle kledingeisen en voorschriften als vastgelegd in de regeling Verkeersregelaars. Om doorbloeden te voorkomen raden wij aan om alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell stoffen.
Let op: de maten XS, S en M zijn gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2. Vanaf maat L zijn de softshells gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 3. Alle maten hebben gestikte striping.
Let op: de maten XS, S en M zijn gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2. Vanaf maat L zijn de softshells gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 3. Alle maten hebben gestikte striping.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,74 excl. BTW
/ stuk
€ 146,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
