Referenties
Bata:131810100 35-38
Rubix:22205903
Fabrikant:131810100 35-38
EAN:8712843544611

Documenten
Productdetails : BATA SOK THERMO MS 1 MT35-38
Sok Thermo MS 1 100% synthetisch en dus supersterk en warm. Perfect in veiligheidsschoenen met GORE-TEX laminaat. Zwart/ veiligheidsneus//voering//Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50//
Sterke punten
• 100% synthetisch en dus supersterk en warm. Perfect in veiligheidsschoenen met GORE-TEX laminaat.
Toepassingen
• Automotive
• Food and Beverages
• Building & Construction
• Chemical
• Logistics & Transport
• Electricity
• Agriculture
• Heavy industry
• Light industry
• Food and Beverages
• Building & Construction
• Chemical
• Logistics & Transport
• Electricity
• Agriculture
• Heavy industry
• Light industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 1% lycra® (elastaan)/24% polyamide/75% thermolite® (polyester) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,50 excl. BTW
/ 6 paar
€ 59,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
