SPARTEX SOLDEER 40% ZILVER BEKLEED 2X500MM 10ST - 867849

Soldeer 40% silver naakt en bedekt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:867849
Rubix:24850316
EAN:3660338217616
SPARTEX SOLDEER 40% ZILVER BEKLEED 2X500MM 10ST - 867849
Technische samenvatting
Typegecoat zilver
Diameter2 mm
Verpakking0,2 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX SOLDEER 40% ZILVER BEKLEED 2X500MM 10ST - 867849


40% zilverlegering voor het solderen van alle metalen behalve aluminium
Uitstekende vloeibaarheid, goede bevochtigingseigenschappen, hoge mechanische eigenschappen, gebruiksgemak.
Toepassingen: ziekenhuissectoren, voedsel, elektrische weerstanden, compressoren, airconditioning ... Plastic verpakkingen.

Sterke punten

Zeer goede vloeibaarheid, goede weerstand tegen corrosie.
Uitstekende mechanische eigenschappen. Bestaat in kaal en gecoat.

Toepassingen

• Hospital sectors, food, electrical resistors, compressors, air conditioning.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegecoat zilver
Diameter2 mm
Verpakking0,2 kg
Normlut 40%.
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
223,22 excl. BTW
/ stuk
270,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Type

Diameter

Norm

Select varianten (4)