BAHCO RESERVEPUNT SOLDEERIJZER 30W 322510300

Soldeerijzer reserve punt recht 3225

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:322510300
Rubix:A0770111
EAN:8413345015899
BAHCO RESERVEPUNT SOLDEERIJZER 30W 322510300

Technische samenvatting

Productdetails : BAHCO RESERVEPUNT SOLDEERIJZER 30W 322510300


Reserve punten voor heavy duty soldeer ijzer 3225, rechte en hoek versie:322510300: rechte punt voor 322500300322510400: hoekpunt voor 322500300322510500: rechte punt voor 322500500322510600: hoekpunt voor 322500500322510700: hoekpunt voor 322500800322510800: rechte punt voor 322500800. 322510300: Straight tip for 322500300 322510400: Angled tip for 322500300 322510500: Straight tip for 322500500 322510600: Angled tip for 322500500 322510700: Angled tip for 322500800 322510800: Straight tip for 322500800.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Vermogen30 W
Lengte230 mm
Gewicht10 g
Opwarmtijd180 min
Maximumtemperatuur370 °C
Aangepaste tariefcode82041100
9,86 excl. BTW
/ stuk
11,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Vermogen