Referenties
Dreumex:2049000616
Rubix:07070080
EAN:8712602000174

Documenten
Productdetails : DREUMEX SOLU CLEANER BUS 5 LTR
Dreumex Solu Cleaner is een koudontvetter geschikt voor het reinigen van industriële vetten en vuil. De emulgatoren in het product zorgen ervoor dat zwaar bevuilde motorblokken, machines en onderdelen worden gereinigd. Dreumex Solu Cleaner neemt vier tot vijf maal zijn eigen volume aan olie, vet en vuil op. Dreumex Solu Cleaner handmatig aanbrengen en na gebruik afspoelen met schoon water.
Sterke punten
De emulgatoren in het product zorgen ervoor dat zwaar bevuilde motorblokken, machines en onderdelen worden gereinigd - Neemt vier tot vijf maal zijn eigen volume aan olie, vet en vuil op - Kan in een ontvetterbak gebruikt worden
Toepassingen
Solu Cleaner is een bijzonder economisch en doeltreffend product voor het verwijderen van alle olie-, vet-, smeer- en teervervuilingen. Het product wordt koud en onverdund met doek, borstel of spuit op de te reinigen oppervlakken aangebracht. Nadat het vuil goed is verzadigd, kan dit eenvoudig met de waterslang worden afgespoten. Bevat geen bijtend zuur of loog. Door de aanwezigheid van oplosmiddelen kan dit product uitsluitend worden toegepast op onderdelen of oppervlakken welke hiertegen bestand zijn, zoals metalen, steen, beton, glas e.d. In twijfelgevallen eerst proberen op een niet in het oog lopende plaats. Niet gebruiken op zink(legeringen). I.v.m. brandgevaar: niet gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van open vuur (laswerkzaamheden e.d.) of op hete oppervlakken. Alleen voor professioneel gebruik. Bevat: Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Capaciteit | 5 l |
| Type | dreumex solu cleaner bus 5 ltr |
| Verpakking | bus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,06 excl. BTW
/ stuk
€ 73,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden