SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 3,5X12MM
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATCPZ3,5X12EFA2-50
Rubix:A0829422
Fabrikant:9048235 12
EAN:4043377383464


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 3,5X12MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 3,5X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm