SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 3,5X45MM
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATCPZ3,5X45EFA2-50
Rubix:A0829421
Fabrikant:9048235 45
EAN:4043377383471


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 3,5X45MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 3,5X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm