SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X16
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX3,5X16EFA2-50
Rubix:A0834475
Fabrikant:9045235 16
EAN:4043377198792


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X16
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm