SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 3X16
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX3X16EFA2-50
Rubix:A0834444
Fabrikant:9045230 16
EAN:4043377198747


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 3X16
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 3X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm