SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X30/18

Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRRTX4,5X30PFA4-50
Rubix:A0834412
Fabrikant:9045445 30/18
EAN:4043377379610
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X30/18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X30/18


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X30/18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 13,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking