SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 4,5X80

Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRRTX4,5X80EFA4-50
Rubix:A0834381
Fabrikant:9045445 80
EAN:4043377379726
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 4,5X80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 4,5X80


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 4,5X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 38,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 47,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking