SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 6X60/36MM
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX6X60PFA4-50
Rubix:A0831832
Fabrikant:9045460 60/36
EAN:4043377380005


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 6X60/36MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 6X60/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm