SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 3X40
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881514
Spartex:VATFPZ3X40EFA2-50
Rubix:0899014871
Fabrikant:9050230 40
EAN:4043377203861


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 3X40
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 3X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm