Referenties
Destaco:317-U
Rubix:42010770

Productdetails : DESTACO SPECIAALSPANNER 317-U
Speciaal spanner met 185° openingshoek, uitvoering staal verzinkt
Sterke punten
• Dual mounting surfaces
• Large bar opening angle
• Supplied with neoprene spindle.
• Large bar opening angle
• Supplied with neoprene spindle.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | 317-u |
| Lengte | 64,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,95 excl. BTW
/ stuk
€ 60,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden