BOLLE RUIMZICHTBRIL SPECTRUM GEEL PC LENS GRIJS VENTILATIE
SPECTRUM Veiligheidsbril
Zie technische informatieReferenties
Bollé Safety:SPECTN20W
Rubix:A0679643
EAN:3660740019990


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | gerookt |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Productdetails : BOLLE RUIMZICHTBRIL SPECTRUM GEEL PC LENS GRIJS VENTILATIE
Met zijn bi-materiaal frame en flexibele band biedt Spectrum superieure bescherming en een groot aanpassingsvermogen. Spectrum is verkrijgbaar in twee maten en in een groot aantal versies, met verschillende monturen en lensbehandelingen om een oplossing te bieden voor alle bedrijven, ongeacht hun specifieke omgeving. Het trendy design en de geoptimaliseerde ergonomie zorgen ook voor een grotere acceptatie voor meer veiligheid en productiviteit.
Sterke punten
Geco-injecteerd PC/TPR-montuur voor meer comfort en flexibiliteit.Beschikbaar in verschillende maten en behandelingen.Flexibel montuur om zich aan te passen aan de morfologie van elke gebruiker.Compatibel met glazen op sterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | gerookt |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 98,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen