Referenties
Bosch:2608595481
Rubix:19071709
EAN:3165140352963

Productdetails : BOSCH SPEEDBOOR SELFCUT 6 X 152 MM
Speedborenset Self Cut Speed, zeskant 24 x 152 mm; Totale lengte 152 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 220x47x5 mm |
| Gewicht verpakking | 31 g |
| Type | platte boren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
