Referenties
Stanley:0-58-113
Rubix:10130225
EAN:3253560581138

Productdetails : STANLEY DREVEL 2.4 MM 0-58-113
Sterke punten
• Gehard en getemperd staal
• Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep
• Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken
• Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep
• Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 10x70x150 mm |
| Gewicht verpakking | 42 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 101 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen