Referenties
Kärcher:6.903-403.0
Rubix:3999004849
Fabrikant:6.903-403.0
EAN:4002667277463



Productdetails : KARCHER PLINTEN BORSTEL TBV. T151
Synthetisch spleetmondstuk (DN 35) voor het zuigen in groeven en hoeken. Lengte: 210 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Type | sleufmondstuk 210mm dn32 |
| Diameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen