KARCHER NOZZEL #14 SLOT WIDTH 17MM 9.981-442.0
Spleetzuigmond 18 mm x 120 mm DN50
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:9.981-442.0
Rubix:3999105832
Fabrikant:99814420
EAN:4039784872493



Productdetails : KARCHER NOZZEL #14 SLOT WIDTH 17MM 9.981-442.0
Platte, elektrisch geleidende zuigmond van staalplaat, DN 50, met een spleetbreedte van 17 millimeter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | platte zuigmond |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,69 excl. BTW
/ stuk
€ 95,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
