Referenties
Facom:SBV0709
Rubix:10100816
EAN:3148517950344


Technische samenvatting
| Opening | 7/32' - 9/32' |
|---|---|
| Lengte | 114 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
Productdetails : FACOM RATELSLEUTEL GEBOGEN KOP 15 GR SBV0709
Profiel aangepast aan hoogvaste, gegroefde schroeven. Compatibel met 12- en 6-puntschroeven. Koppen 15° gekanteld. Ratel met tandindeling elke 5°. Hoge parameters. Afwerking: zwart chroom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 7/32' - 9/32' |
| Lengte | 114 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes