Referenties
Fabory:39310.040.050
Rubix:08915340
EAN:8715492817587

Productdetails : (U) ST SPLITPEN D94 4X50MM
Splitpen DIN 94 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,1 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 94 |
| Type | (u) st splitpen d94 4x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
